Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone C2P07AE 62XL 415Seiten c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101008992
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P07AE
EAN/GTIN:
     888793376805
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite liefern Seite für Seite langlebige Dokumente in Laserqualität. Erzielen Sie mit speziell für den Einsatz in Ihrem HP Drucker konzipierten Patronen bei allen Projekten zu Hause, für die Arbeit oder die Schule die Ergebnisse, die Sie erwarten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
ENVY 5540 Serie, -5600 Serie, -7600 Serie, OfficeJet 5740, -5742, -5745
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
62XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 415 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
11,5 ml

Kompatible Geräte:
HP:
Envy 5540 e-All-in-One; Envy 5540 Series; Envy 5541 e-All-in-One; Envy 5542 e-All-in-One; Envy 5544 e-All-in-One; Envy 5545 e-All-in-One; Envy 5546 e-All-in-One; Envy 5547 e-All-in-One; Envy 5548 e-All-in-One; Envy 5600 Series; Envy 5640 e-All-in-One; Envy 5642 e-All-in-One; Envy 5643 e-All-in-One; Envy 5644 e-All-in-One; Envy 5646 e-All-in-One; Envy 5660 e-All-in-One; Envy 5661 e-All-in-One; Envy 5663 e-All-in-One; Envy 5664 e-All-in-One; Envy 5665 e-All-in-One; Envy 7600 Series; Envy 7640 e-All-in-One; Envy 7643 e-All-in-One; Envy 7644 e-All-in-One; Envy 7645 e-All-in-One; OfficeJet 200; OfficeJet 200 C; OfficeJet 201; OfficeJet 250 Mobile; OfficeJet 5700 Series; OfficeJet 5740; OfficeJet 5740 Series; OfficeJet 5741; OfficeJet 5742; OfficeJet 5743; OfficeJet 5744; OfficeJet 5745; OfficeJet 8040; OfficeJet 8045
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
331
€ 4,15*
ab € 37,42*
€ 47,80*
2 Tage
8
€ 13,00*
ab € 37,97*
€ 47,91*
Lager 1682
82
€ 5,95*
ab € 38,17*
€ 48,12*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 38,72*
€ 48,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,74*
€ 49,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
N9J71AE
ab € 31,27*
Ähnlich
HP
C2P06AE
ab € 17,67*
Ähnlich
HP
C2P04AE
ab € 14,80*
Ähnlich
HP
C2P05AE#UUS
ab € 36,09*
Ähnlich
Ampertec
C2P04AE
ab € 9,35*
Ähnlich
Ampertec
C2P05AE
ab € 27,55*
Ähnlich
Ampertec
C2P06AE
ab € 12,15*
Ähnlich
Ampertec
C2P07AE
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.