Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T18134012 6,6ml magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101675630
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18134012
EAN/GTIN:
     8715946625249
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Expression Home XP-102, -202, -205, -212, -215, -225, -30, -302, -305, -312, -315, -322, -325, -402, -405, -405WH, -412, -415, -422, -425
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
18XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 450 Seiten
Art der Technologie:
Claria Home
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Motiv:
Gänseblümchen
Inhalt:
6,6 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,87*
€ 16,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 14,13*
€ 18,07*
1
€ 5,95*
ab € 14,25*
€ 18,12*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 14,40*
€ 18,17*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 8,85*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,40*
Ähnlich
Epson
C13T18014012
ab € 8,54*
Ähnlich
Epson
C13T18114020
ab € 16,82*
Ähnlich
Epson
C13T18024010
ab € 7,06*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 12,99*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,24*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,21*
Ähnlich
Epson
C13T18144012
ab € 12,68*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,38*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,43*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 18
ab € 6,33*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 18
ab € 6,39*
Ähnlich
Ampertec
Black 18XL
ab € 12,82*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18XL
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.