Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommeleinheit DR3400 50.000Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102019700
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR3400
EAN/GTIN:
     4977766755757
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Brother Trommel DR-3400 ca. 50.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
MFC-L5700 Series, -6800 Series, -6900 Series, HL-L5000DN, -L5100DN
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
DR-3400
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 50.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 5500 DN; DCP-L 6600 DW; HL-L 5000 D; HL-L 5050 DN; HL-L 5100 DN; HL-L 5100 DNT; HL-L 5100 DNTT; HL-L 5100 Series; HL-L 5200 DW; HL-L 5200 DWLT; HL-L 5200 DWT; HL-L 6250 DN; HL-L 6300 DW; HL-L 6300 DWT; HL-L 6300 Series; HL-L 6400 DW; HL-L 6400 DWT; HL-L 6400 DWTT; HL-L 6450 DW; MFC-L 5700 DN; MFC-L 5700 DNLT; MFC-L 5700 DW; MFC-L 5750 DW; MFC-L 6800 DW; MFC-L 6800 DWT; MFC-L 6800 Series; MFC-L 6900 DW; MFC-L 6900 DWT; MFC-L 6950 DW; MFC-L 6970 DW
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
€ 4,15*
ab € 114,37*
€ 138,08*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 115,67*
€ 138,51*
1 Tag
34
€ 2,90*
ab € 115,84*
€ 139,39*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,45*
€ 141,30*
Lager 1682
52
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 167,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-3430
ab € 58,01*
Ähnlich
Brother
TN-3480
ab € 95,53*
Ähnlich
Brother
TN-3520
ab € 125,35*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBDR3400E
ab € 34,51*
Ähnlich
Brother
TN-3512
ab € 110,42*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,76*
Ähnlich
KMP
1263,7000
ab € 25,97*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3480
ab € 9,68*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3512
ab € 13,62*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3520
ab € 15,85*
Ähnlich
WhiteBox
DR-3400
ab € 14,30*
Ähnlich
Ampertec
TN-3480
ab € 62,99*
Ähnlich
Ampertec
TN-3430
ab € 42,34*
Ähnlich
Ampertec
TN-3512
ab € 70,56*
Ähnlich
Ampertec
TN-3520
ab € 91,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.