Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner C2320K0 Rückgabe 1.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102057090
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C2320K0
EAN/GTIN:
     734646667081
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark Toner Originalzubehör C2320K0 ca. 1.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C2325dw, -2425dw, -2535dw, MC2325adw, -2425adw, -2535adwe, -2640adwe
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C2320K0
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MC 2325 adw; MC 2425 adw; MC 2535 adwe; MC 2640 adwe; C 2325 dw; C 2425 dw; C 2535 dw
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,15*
ab € 55,67*
€ 71,65*
2 Tage
86
€ 7,50*
ab € 56,30*
€ 71,77*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 56,74*
€ 72,02*
€ 5,95*
ab € 57,02*
€ 72,59*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 60,69*
€ 77,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZK0
ab € 199,87*
Ähnlich
Lexmark
78C0ZV0
ab € 263,40*
Ähnlich
Lexmark
C2320C0
ab € 50,96*
Ähnlich
Lexmark
C2320M0
ab € 51,38*
Ähnlich
Lexmark
C2320Y0
ab € 51,44*
Ähnlich
Lexmark
C232HC0
ab € 85,81*
Ähnlich
Lexmark
C232HK0
ab € 85,72*
Ähnlich
Lexmark
C232HM0
ab € 86,59*
Ähnlich
Lexmark
C232HY0
ab € 86,73*
Ähnlich
Lexmark
C242XY0
ab € 102,45*
Ähnlich
WhiteBox
C2320C0
ab € 36,09*
Ähnlich
WhiteBox
C2320K0
ab € 40,81*
Ähnlich
WhiteBox
C2320M0
ab € 32,95*
Ähnlich
WhiteBox
C2320Y0
ab € 39,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.