Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 1610 Breite 305 Tragkraft 4050 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 1610 Breite 305 Tragkraft 4050 kg/Paar
Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 1610 Breite 305 Tragkraft 4050 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-110.01.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.01.000
EAN/GTIN:
     4045012003522
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartenger�ten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 1610 mm
  • Breite innen: 245 mm
  • Breite au�en: 305 mm
  • H�hendif.: 350 - 430 mm
  • Tragkraft: 4050 kg/Paar
  • Gewicht: 13 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 361,98*
€ 418,70*
35 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 394,67*
€ 454,62*
30 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 429,50*
€ 493,29*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 462,06*
€ 530,23*
pro Paar
Frei Haus
ab € 526,51*
€ 599,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 418,70*
€ 498,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 413,92*
€ 492,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 396,91*
€ 472,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 387,05*
€ 460,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 361,98*
€ 430,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 361,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 243,01*
Ähnlich
Altec
105.01.303
ab € 895,30*
Ähnlich
Altec
105.01.305
ab € 1.040,76*
Ähnlich
Altec
105.01.307
ab € 1.192,79*
Ähnlich
Altec
105.01.411
ab € 1.912,37*
Ähnlich
Altec
105.01.314
ab € 1.613,58*
Ähnlich
Altec
105.01.414
ab € 2.168,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.