Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4085 Breite 460 Tragkraft 4530 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4085 Breite 460 Tragkraft 4530 kg/Paar
Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4085 Breite 460 Tragkraft 4530 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-150.01.009
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     150.01.009
EAN/GTIN:
     4045012009388
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che, verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 4085 mm
  • Breite innen: 368 mm
  • Breite au�en: 460 mm
  • H�hendif.: 860 - 1120 mm
  • Tragkraft: 4530 kg/Paar
  • Gewicht: 56 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 614,67*
€ 675,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 565,82*
€ 675,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 613,74*
€ 675,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 601,47*
€ 686,24*
Lager 297
8 Tage
1000
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.147,27*
€ 1.224,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.224,74*
€ 1.457,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.217,96*
€ 1.449,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.185,19*
€ 1.410,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.164,42*
€ 1.385,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.147,27*
€ 1.365,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.147,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 122,41*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,41*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,64*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,11*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 179,26*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,51*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,13*
Ähnlich
Altec
134.80.001
ab € 2.306,01*
Ähnlich
Altec
134.00.002
ab € 2.682,30*
Ähnlich
Altec
134.00.001
ab € 2.252,64*
Ähnlich
Altec
134.00.003
ab € 2.989,76*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,21*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 102,45*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 223,48*
Ähnlich
Altec
082.00.003
ab € 122,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.