Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde
Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde
Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde
Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde
Artikel-Nr.:
     2KME5-929971
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929971
EAN/GTIN:
     4013364120761
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Überspannungsableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
T
Nennspannung:
5
Höchste Dauerspannung DC:
6
Höchste Dauerspannung AC:
4,2
Nennstrom bei 80 °C:
0,1
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 55
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 1000
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 12
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 700
Grenzfrequenz Ad-Ad:
100
Kapazität Ad-Ad:
≤ 40
Kapazität Ad-PG:
≤ 30
Serienimpedanz pro Ader:
4,7
Betriebstemperaturbereich (TU) für ATEX / IECEx:
-50 °C ... +80 °C
Schutzart:
Aufbau in IP 67
Montage Feld- / Geräteseite:
M20 x 1,5 Außengewinde
Anschluss:
Anschlussleitungen 1,3 mm2
Länge Anschlussleitung:
300
Erdung über:
Anschlussleitung
Gehäusewerkstoff:
NIRO (V2A)
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
ATEX-Zulassungen:
KEMA 04ATEX2190 X: II 2 G Ex db IIC T5 or T6 Gb
IECEx-Zulassungen:
KEM 09.0064X: Ex db IIC T5 or T6 Gb
China Compulsory Certification:
CCC No. 2021312304001029
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, ATEX, Ableiter, Ableiter für Feldgerätetechnik, Ex-Bereich, Explosionsgeschützt, Feldgerät, Informationstechnik, Kabelverschraubung, Mittelschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
9
€ 6,90*
ab € 96,20*
€ 96,20*
€ 5,95*
ab € 87,38*
€ 109,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,89*
€ 111,07*
€ 5,46*
ab € 90,05*
€ 112,26*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,53*
€ 116,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929996
ab € 8,45*
Zubehör
Dehn
929982
ab € 12,20*
Zubehör
Dehn
929984
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.