Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) DPI CD HF EXD 5 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40453930
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929971
EAN/GTIN:
     4013364120761
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn

Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) DPI CD HF EXD 5 M

Überspannungsableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
5 V
Höchste Dauerspannung AC:
4,2 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0,1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
12 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 96,20*
€ 96,20*
€ 5,95*
ab € 87,46*
€ 108,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,97*
€ 110,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,13*
€ 112,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,39*
€ 116,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929996
ab € 8,53*
Zubehör
Dehn
929982
ab € 12,35*
Zubehör
Dehn
929984
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.