Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Ableiter DEHNpipe 929971


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2522642
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929971
EAN/GTIN:
     4013364120761
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Überspannungsableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Montageart: sonstige, Anschluss 1: Anschlussleitung, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 1 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Grenzfrequenz: 100 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Höchste Dauerspannung AC: 4,2 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennlaststrom: 0,1 A, Schutzpegel Ader/Ader: 12 V, Schutzpegel Ader/Erde: 700 V, Höchste Dauerspannung DC: 6 V, Schutzart (IP): IP67, Nennspannung DC: 5 V, Ableiterüberwachung: false, Trennmöglichkeit des Signalkreises: false, Erdung über: separater Leiter
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
929971
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 6,90*
ab € 96,20*
€ 96,20*
€ 5,95*
ab € 87,38*
€ 109,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,89*
€ 111,07*
€ 5,46*
ab € 90,05*
€ 112,26*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,53*
€ 116,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929996
ab € 8,45*
Zubehör
Dehn
929982
ab € 12,20*
Zubehör
Dehn
929984
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.