Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AAA Varta Longlife Power 12 Stück in der Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135974
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903301112
EAN/GTIN:
     4008496808687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die leistungsstarke Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeug, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a. . Longlife POWER ist die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet werden – Spielzeuge, Musikgeräte, Elektronikgeräte und andere Alltagsgegenstände. Longlife POWER, High Tech Made in Germany. Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die richtige Batterie für alle energiehungrigen Geräte. Für alle Fälle, in denen viel Kraft benötigt wird, lautete die Empfehlung Longlife POWER – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau. Sie bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer, z. B. für tragbare CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
137
Größenbezeichnung:
Micro
Kapazität:
1260
Durchmesser:
10.5
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
44.5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1620
12
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,53*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,20*
€ 4,21*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 4,41*
Lager 2LRDH
158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,29084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.