Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK Hochleistungs Blockbatterie, 6 Volt, 600 min 4R25, 7000 mAh, 50 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack hochleistungs blockbatterie 6 volt 600 min 4r25 7000
bigpack hochleistungs blockbatterie 6 volt 600 min 4r25 7000
4r25 hochleistungsbatterie 6 volt blockbatterie 7000 mah 600 min
4r25 hochleistungs blockbatterie 6 volt 600 min 7000 mah
4r25 hochleistungs blockbatterie 6 volt 600 min 7000 mah
hochleistungsbatterie 6 volt beispiel led
hochleistungsbatterie 6 volt beispiel led
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608740
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608740
EAN/GTIN:
     4251295835860
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie 7ah
6v-block batterie

Um Warn- und Bakenleuchten, Blitzlampen, Unfallleuchten oder Handscheinwerfer zu betreiben, ist die 6 Volt Hochleistungs-Blockbatterie ideal. Die Trockenbatterie ist quecksilberfrei und kann hohen Belastbarkeiten wie Kälte oder Hitze problemlos ausgesetzt werden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 50 Stück.

Produktmerkmale

  • jede Batterie hat eine Kapazität von 7 Amperestunden / hält hohen Belastungen mühelos stand
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,065 x 0,065 x 0,1
  • Farbe: schwarz
  • Lieferumfang: 50 Stück Hochleistungs-Blockbatterie 6 Volt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0,065 m
Breite:
0,065 m
Höhe:
0,1 m
Weitere Suchbegriffe: Batterie, 9V-Batterie, 9-Volt-Batterie, Blockbatterie, 9V-Blockbatterie, 9-Volt-Blockbatterie, Blitzleuchtebatterie, Blitzleuchtenbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 3,1714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,01*
€ 238,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 197,12*
€ 234,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,25*
€ 220,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 178,12*
€ 211,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,57*
€ 188,70
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 283,00*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 283,19*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 942,50*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.011,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 661,30*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 693,28*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609272
ab € 396,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.016,87*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.267,49*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,43*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.