Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x Komplett-Set, Leitbake mit Fuß, links-/rechtsweisend, RA2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
10 x komplett set leitbake mit fuss links rechtsweisend
10 x komplett set leitbake mit fuss links rechtsweisend
komplett set leitbake fuss links rechtsweisend ra2 nach tl
leitbake rot weiss ra 2 mit fussplatte und baustellenleuchte
nissen fussplatte tl 28 5 kg seitenansicht seitenansicht
leitbaken nach tl und bast geprueft warnbake absperrbake beispiel
leitbaken nach tl und bast geprueft warnbake absperrbake beispiel
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609385
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     609385
EAN/GTIN:
     4251295839110
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Das NISSEN Leitbaken-Set, bestehend aus 10 rot/weißen Schraffenbaken mit passenden, schwarzen Fußplatten, ist für die Absperrung und Regelung des Verkehrs an Baustellen und Gefahrenbereichen im Straßenverkehr ideal. Die retroreflektierende RA2-Folie der beidseitigen Leitbaken signalisiert dabei auch bei Dunkelheit zuverlässig Gefahrenstellen.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig und robust / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,885 x 0,44 x 1,325
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: BAST, Reflexionsklasse RA2, StVO, TL-Aufstellvorrichtung, TL-Leitbaken
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (-)
  • Lieferumfang: 10 x Leitbake beidseitig RA2, 10 x Fußplatte 88,5 x 44 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
0,885 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
1,325 m
Norm:
BAST | Reflexionsklasse RA2 | StVO | TL-Aufstellvorrichtung | TL-Leitbaken
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, leitbake, warnbake, verkehrsleitbake, verkehrswarnbake, sicherheitsbake, absperrbake, verkehrsbake, pfeilbake, baustellenbake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 940,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.063,16*
€ 1.265,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.042,39*
€ 1.240,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 979,21*
€ 1.165,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 956,70*
€ 1.138,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 940,34*
€ 1.119,00
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 282,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608745
ab € 1.317,01*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608744
ab € 661,53*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.011,18*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 274,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 540,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 658,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 695,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 158,93*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.018,08*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.263,81*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,34*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 143,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.