Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilbake, TL-Wendebake WeBaNi 40, links-/rechtsweisend, RA2, BASt-geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 ra2 front auf den
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo ra2 retroreflektierend rueckseite
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609516
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     609516
EAN/GTIN:
     4251295839769
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Die Qualitäts-Wendebake der Marke NISSEN bietet die Möglichkeit durch Drehen beide Richtungsweisungen abzudecken und ist so für die StVO-konforme Absperrung und Regelung des Verkehrs an Baustellen oder Gefahrenbereichen ideal. Auf der Pfeilbake befindet sich rot/weiße, retroreflektierende RA2-Folie die auch bei Dunkelheit bestens sichtbar ist.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig und robust / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,3 x 0,054 x 1,4
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: BAST, Reflexionsklasse RA2, StVO, TL-Aufstellvorrichtung, TL-Leitbaken
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (-)
  • Lieferumfang: 1 x Pfeilbake links-/rechtsweisend RA2
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,3 m
Breite:
0,054 m
Höhe:
1,4 m
Norm:
BAST | Reflexionsklasse RA2 | StVO | TL-Aufstellvorrichtung | TL-Leitbaken
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, warnbake, verkehrsbake, sicherheitsbake, pfeilbake, pfeilbakenset, leibake, absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 282,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608745
ab € 1.317,01*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608744
ab € 661,53*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 940,34*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.011,18*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 274,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 540,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 658,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 695,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 158,93*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.018,08*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.263,81*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 143,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.