Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x Komplett-Set, Pfeilbake mit Fuß, links-/rechtsweisend, RA2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 10 x komplett set aus nissen pfeilbake webani
bigpack 10 x komplett set aus nissen pfeilbake webani
nissen wendebake pfeilbake mit fussplatte ra2 front auf den
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo ra2 mit fussplatte
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo ra2 retroreflektierend rueckseite
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
nissen wendebake pfeilbake webani 40 stvo konform ra2 retroreflektierend
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609519
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     609519
EAN/GTIN:
     4251295839790
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Das NISSEN Leitbaken-Set, bestehend aus 10 rot/weißen Pfeilbaken, die durch Wenden um 180° beide Richtungsweisen abdecken, mit passenden, schwarzen Fußplatten, ist für die StVO-konforme Absperrung und Regelung des Verkehrs an Baustellen und Gefahrenbereichen ideal. Die retroreflektierende RA2-Folie sorgt auch im Dunkeln für beste Sichtbarkeit.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig und robust / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,885 x 0,44 x 1,4
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: BAST, Reflexionsklasse RA2, StVO, TL-Aufstellvorrichtung, TL-Leitbaken
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (140)
  • Lieferumfang: 10 x Pfeilbake einseitig RA2, 10 x Fußplatte 88,5 x 44 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
0,885 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
1,4 m
Einbauhöhe:
140 cm
Norm:
BAST | Reflexionsklasse RA2 | StVO | TL-Aufstellvorrichtung | TL-Leitbaken
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, nissen leitbake, warnbake, verkehrsbake, sicherheitsbake, pfeilbake, pfeilbakenset, leibake, absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.011,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.149,62*
€ 1.368,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.141,68*
€ 1.358,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.088,64*
€ 1.295,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.053,10*
€ 1.253,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.011,18*
€ 1.203,30
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 282,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608745
ab € 1.317,01*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608744
ab € 661,53*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 940,34*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 274,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 540,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 658,36*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 695,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 158,93*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.018,08*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.263,81*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,34*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 143,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.