Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x Erste-Hilfe-Nachfüllset DIN 13169 für Verbandskästen und -koffer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
10 x din 13169 erste hilfe verbandmaterial bigpack fuer
10 x din 13169 erste hilfe verbandmaterial bigpack fuer
erste hilfe nachfuellset din 13169 fuer koffer verbandtaschen schraenke
erste hilfe nachfuellset din 13169 fuer koffer verbandtaschen schraenke
erste hilfe nachfuellset din 13169 fuer koffer verbandtaschen schraenke
erste hilfe nachfuellset din 13169 fuer koffer verbandtaschen schraenke
erste hilfe nachfuellset din 13169 fuer koffer verbandtaschen schraenke
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608919
Hersteller:
     ERSTEHILFESHOP
Herst.-Nr.:
     608919
EAN/GTIN:
     4251295837277
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Das Erste-Hilfe-Nachfüllset nach DIN 13169 ist ideal zum Auffüllen oder Erneuern Ihrer Erste-Hilfe-Koffer, Verbandkästen und Schränke. Die umfangreiche Füllung besteht aus Pflastern, Kompressen, Verbänden u. v. m. Die sterilen Bestandteile erreichen dabei eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 praktische Nachfüllsets.

Produktmerkmale

  • ideal zum Auffüllen mehrerer Kästen / vorsortiert und hygienisch verpackt
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: DIN 13169
  • Lieferumfang: 10 x Erste Hilfe Nachfüllset DIN 13169
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Norm:
DIN 13169
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, austauschset din 13169, füllsatz nach din 13169, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer, Verbandstofffüllung, DIN 13169, große Füllung, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 35,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 428,31*
€ 509,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 425,41*
€ 506,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 395,35*
€ 470,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 387,45*
€ 461,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 356,55*
€ 424,29
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608918
ab € 141,02*
Ähnlich
Söhngen
608920
ab € 243,91*
Ähnlich
Söhngen
608922
ab € 297,09*
Ähnlich
Söhngen
608923
ab € 241,94*
Ähnlich
Söhngen
608921
ab € 173,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.