Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x SÖHNGEN Erste-Hilfe-Füllung NORM DIN 13157, mit Zusatzmaterial


Menge:  Satz  
Produktinformationen
10 x soehngen erste hilfe 13157 zusatzmaterial erste hilfe
10 x soehngen erste hilfe 13157 zusatzmaterial erste hilfe
soehngen erste hilfe fuellung fuer norm din 13157 mit
soehngen aluderm kompresse verbandpaeckchen klein din 13151
soehngen aluderm kompresse verbandpaeckchen mittel din 13151
soehngen dreiecktuch v 96 x 96 x 136 cm
soehngen dreiecktuch v 96 x 96 x 136 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608922
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608922
EAN/GTIN:
     4251295837307
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Die Söhngen® Erste-Hilfe-Füllung NORM DIN 13157 beinhaltet neben dem vorgeschriebenen Erste-Hilfe-Material auch die Air-Vita® Bi-Protect Beatmungshilfe. Mit der Füllung lassen sich Ihre Erste-Hilfe-Koffer, Verbandtaschen, -kästen und Schränke problemlos auffüllen oder komplett erneuern. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 praktische Nachfüllsets.

Produktmerkmale

  • ideal zum Auffüllen mehrerer Kästen / das Nachfüllset erfüllt mehr als die Anforderungen an die DIN 13157das Nachfüllset erfüllt mehr als die Anforderungen an die DIN 13157 und die sterilen Produkte sind ab der Produktion 20 Jahre haltbar
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: DIN 13157
  • Lieferumfang: 10 x SÖHNGEN Erste Hilfe Füllung DIN 13157, 10 x SÖHNGEN Air-Vita Bi-Protect Beatmungshilfe
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Norm:
DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, füllsatz din 13157 söhngen, austauschset din 13157, soehngen austauschset, erste hilfe füllung din 13157, din-füllsatz, füllsatz verbandkasten, nachfüllset, verbandkastennachfüllset, DIN 13157, kleine Füllung, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 362,16*
€ 430,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 360,12*
€ 428,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 339,24*
€ 403,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 332,13*
€ 395,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 297,83*
€ 354,42
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608918
ab € 141,39*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608919
ab € 359,04*
Ähnlich
Söhngen
608920
ab € 242,93*
Ähnlich
Söhngen
608923
ab € 241,62*
Ähnlich
Söhngen
608921
ab € 173,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.