Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x SÖHNGEN Erste-Hilfe-Füllung DIN 13157


Menge:  Satz  
Produktinformationen
10 x soehngen erste hilfe din 13157 erste hilfe
10 x soehngen erste hilfe din 13157 erste hilfe
soehngen erste hilfe nachfuellpack fuer din 13157
soehngen aluderm kompresse verbandpaeckchen klein din 13151
soehngen aluderm kompresse verbandpaeckchen mittel din 13151
soehngen dreiecktuch v 96 x 96 x 136 cm
soehngen dreiecktuch v 96 x 96 x 136 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608920
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608920
EAN/GTIN:
     4251295837284
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Mit dem Söhngen® Erste-Hilfe-Nachfüllset nach DIN 13157 lassen sich Ihre Erste-Hilfe-Koffer, Verbandtaschen, -kästen und Schränke problemlos auffüllen oder komplett erneuern. Die sterilen Bestandteile erreichen eine Haltbarkeit von unglaublichen 20 Jahren ab Produktionsdatum! Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 praktische Nachfüllsets.

Produktmerkmale

  • ideal zum Auffüllen mehrerer Kästen / vorsortiert und hygienisch verpackt
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: DIN 13157
  • Lieferumfang: 10 x SÖHNGEN Erste Hilfe Füllung DIN 13157
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Norm:
DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsatz din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13157, söhngen füllsatz nach din 13157, erste hilfe füllung din 13157, din-füllsatz, füllsatz verbandkasten, nachfüllset, verbandkastennachfüllset, austauschset din 13157, DIN 13157, kleine Füllung, Verbandkastenfüllung, Verbandkastennachfüllsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 24,391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 297,76*
€ 354,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 295,09*
€ 351,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 277,06*
€ 329,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 268,00*
€ 318,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 243,91*
€ 290,25
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608918
ab € 141,02*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608919
ab € 356,55*
Ähnlich
Söhngen
608922
ab € 297,09*
Ähnlich
Söhngen
608923
ab € 241,94*
Ähnlich
Söhngen
608921
ab € 173,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.