Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 20 x SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset für KFZ-Verbandkasten, DIN 13164


Menge:  Satz  
Produktinformationen
20 x soehngen nachfuellset kfz verbandkasten erste hilfe bigpack
20 x soehngen nachfuellset kfz verbandkasten erste hilfe bigpack
soehngen erste hilfe nachfuellpack fuer kfz verbandkasten din 13164
soehngen nachfuellpack fuer kfz verbandkasten 44 teilig din 13164
soehngen aluderm kompresse verbandpaeckchen mittel din 13151
soehngen dreiecktuch v 96 x 96 x 136 cm
soehngen dreiecktuch v 96 x 96 x 136 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608923
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608923
EAN/GTIN:
     4251295837314
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Mit dem Söhngen® Erste-Hilfe-Nachfüllset nach DIN 13164 können Sie Ihren KFZ-Verbandkasten vorschriftsgemäß auffüllen oder komplett erneuern. Die sterilen Bestandteile erreichen eine Haltbarkeit von unglaublichen 20 Jahren ab Produktionsdatum! Je Bestelleinheit erhalten Sie 20 Nachfüllsets für Auto, LKW und Gabelstapler.

Produktmerkmale

  • Sterile Produkte sind 20 Jahre haltbar! / ideal zum Auffüllen mehrerer Kästen
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: DIN 13164, StVZO
  • Lieferumfang: 20 x SÖHNGEN Erste-Hilfe Austausch-Set KFZ-Verbandkasten DIN 13164
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Norm:
DIN 13164 | StVZO
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13164, austauschset din 13164, soehngen austauschset, din füllsatz, erste hilfe füllung din 13164, din-füllsatz, füllsatz, verbandkasten nachfüllset, verbandkastennachfüllset, kfz-verbandkasten, Verbandstofffüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,22*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 12,161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 296,30*
€ 352,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 292,31*
€ 347,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 273,37*
€ 325,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 265,99*
€ 316,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 243,22*
€ 289,43
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608918
ab € 141,45*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608919
ab € 359,38*
Ähnlich
Söhngen
608920
ab € 243,08*
Ähnlich
Söhngen
608922
ab € 298,78*
Ähnlich
Söhngen
608921
ab € 173,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.