Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset, für Erste-Hilfe-Koffer Kindergarten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
5 x soehngen nachfuellset fuer erste hilfe koffer kindergarten
5 x soehngen nachfuellset fuer erste hilfe koffer kindergarten
soehngen nachfuellpack fuer erste hilfe koffer kindergarten din 13157
soehngen vliestuecher 200 x 300 mm 25 stueck
soehngen erste hilfe schere 19 cm lang mit kniebogen
soehngen kaelte sofortkompresse 21 x 15 cm 5 stueck
soehngen kaelte sofortkompresse 21 x 15 cm 5 stueck
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608921
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608921
EAN/GTIN:
     4251295837291
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Mit der Söhngen® Erste-Hilfe-Füllung 'Kindergarten' i.A.a. DIN 13157 können Sie Ihre Erste-Hilfe-Verbandkästen, -Koffer und -Schränke der Serie 'Kindergarten' problemlos auffüllen oder komplett erneuern. Die sterilen Bestandteile erreichen eine Haltbarkeit von 20 Jahren ab Produktionsdatum! Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Nachfüllsets.

Produktmerkmale

  • Die DIN 13157-Füllung wurde unter Beibehaltung der gesetzlichen Anforderungen auf die Bedürfnisse von KiTa-Kindern angepasst. / Bunte Pflaster, passgenauere Verbände, Augenkompressen u. v. m. in Kindergröße!
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: DIN 13157
  • Lieferumfang: 5 x SÖHNGEN Erste-Hilfe-Füllung 'Kindergarten'
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Norm:
DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsatz din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13157, söhngen füllsatz nach din 13157, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer, Verbandstofffüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 34,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 214,69*
€ 255,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 212,19*
€ 252,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 202,39*
€ 240,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 191,23*
€ 227,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 173,85*
€ 206,88
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608918
ab € 141,39*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
608919
ab € 359,04*
Ähnlich
Söhngen
608920
ab € 242,93*
Ähnlich
Söhngen
608922
ab € 297,83*
Ähnlich
Söhngen
608923
ab € 241,62*
Ähnlich
Söhngen
608944
ab € 302,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.