Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder-Set 'Achtung Baustelle' mit VZ 123 und Blankoschild, RA2, 8-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
mobiles gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle
mobiles gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle
mobiles gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle praxis
mobiles gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle praxis
schilder set achtung baustelle mit vz 123 blankoschild ra2
gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle retroreflektierend ra1 sl 630 mm
gefahrzeichen vz 123 arbeitsstelle retroreflektierend ra1 sl 630 mm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609450
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609450
EAN/GTIN:
     4251295839493
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)

Mit dem 8-teiligen Baustellen-Komplett Set nach RSA und StVO können Baustellen, Arbeiten, Gruben und Baumaßnahmen im Straßenverkehr schnell und einfach gekennzeichnet werden. Enthalten sind retroreflektierende RA2-Aluminiumschilder (VZ 123 'Arbeitsstelle' mit Blanko-Zusatzschild), eine WEMAS Fußplatte, ein Stahlrohrpfosten und Schilderklemmen.

Produktmerkmale

  • einsetzbar bei allen Licht- und Wetterverhältnissen / standfest und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,8 x 0,4 x 3
  • Farbe: rot, schwarz, silber, weiß
  • Norm: DIN 67520, RAL 3020, RAL-Gütezeichen, RSA, Reflexionsklasse RA2, StVO, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (300)
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen VZ 123 'Arbeitsstelle', 1 x Blanko Zusatz-Schild, 4 x Universalklemme mit Ösen, 1 x Vierkantrohr 3 m, 1 x Fußplatte 80 x 40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | silber | weiß
Länge:
0,8 m
Breite:
0,4 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
300 cm
Norm:
DIN 67520 | RAL 3020 | RAL-Gütezeichen | RSA | Reflexionsklasse RA2 | StVO | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Achtung, Baustelle, VZ123, VZ-123, Blankoschild, Rohrpfosten, Baustellenschild, Warnschild, gefahrenschild, Verkehrsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 253,89*
€ 302,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 251,84*
€ 299,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 242,09*
€ 288,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 229,68*
€ 273,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 204,60*
€ 243,47
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35967
ab € 120,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71081
ab € 146,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35966
ab € 115,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71082
ab € 142,30*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610009
ab € 344,27*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609451
ab € 299,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608867
ab € 237,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81172
ab € 251,11*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81173
ab € 280,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609436
ab € 328,73*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70674
ab € 414,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609433
ab € 453,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71084
ab € 293,44*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71085
ab € 329,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609435
ab € 371,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.