Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBUSTO Kettenpfostenwagen mit 5er Absperrpfosten-Set extra hoch gelb/schwarz, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
transportwagen mit 5 x 140 cm kettenpfosten g s
transportwagen mit 5 x 140 cm kettenpfosten g s
transportwagen fuer bis zu 6 kettenpfosten und 12 fussplatten
transportwagen fuer bis zu 6 pfosten und 12 fussplatten
transportwagen fuer bis zu 6 kettenpfosten und 12 fussplatten
transportwagen mit 140 cm kettenpfosten g s gummierte einsteckoeffnung
transportwagen mit 140 cm kettenpfosten g s gummierte einsteckoeffnung
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609511
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609511
EAN/GTIN:
     4251295839738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit dem ROBUSTO Kettenpfostenwagen lässt sich das gelb/schwarze, extra hohe Kettenpfosten 5er-Set ganz einfach transportieren und lagern. Das Komplett-Set besteht aus 1 Wagen in Anthrazit mit umlaufendem Haltegriff, Feststellbremsen und 2 Staufächer, 5 Stahlpfosten mit einer Höhe von 140 cm und Ø 6 cm, 10 m Kunststoffkette und den passenden Fußplatten.

Produktmerkmale

  • mit den gummierten, griffigen und kugelgelagerten Rollen schieben Sie den Kettenpfosten-Wagen leise, leicht und sicher von A nach B / großes Ketten-Fach: Platz für bis zu 30 Meter Stahlkette oder Kunststoffkette
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,61 x 0,44 x -
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (140)
  • Lieferumfang: 1 x Transportwagen, 5 x Kettenpfosten gelb/schwarz 140 cm, 10 x Fußplatte, 10 Meter Kunststoffkette gelb/schwarz, 20 x Einhängehaken gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,61 m
Breite:
0,44 m
Einbauhöhe:
140 cm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, Kettenwagen, Transportwagen, Kettenpfostenwagen, Kettenpfosten, Kettenpoller, Kettenständer, Absperrung, Absperr-System, Absperr-SetPfosten, Caddie, Pfostenwagen, Kettenpfostenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 837,91*
€ 997,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 827,90*
€ 985,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 801,13*
€ 953,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 771,44*
€ 918,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 717,80*
€ 854,18
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 512,21*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 533,21*
Ähnlich
ROBUSTO
71666
ab € 685,35*
Ähnlich
ROBUSTO
71662
ab € 648,77*
Ähnlich
ROBUSTO
71663
ab € 145,03*
Ähnlich
ROBUSTO
71659
ab € 135,75*
Ähnlich
ROBUSTO
71664
ab € 207,58*
Ähnlich
ROBUSTO
71660
ab € 197,21*
Ähnlich
ROBUSTO
71665
ab € 279,09*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 259,80*
Ähnlich
ROBUSTO
37136
ab € 411,60*
Ähnlich
ROBUSTO
38289
ab € 390,54*
Ähnlich
ROBUSTO
609509
ab € 471,86*
Ähnlich
ROBUSTO
609508
ab € 503,67*
Ähnlich
ROBUSTO
609507
ab € 577,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.