Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindnarbenleder-Handschuh Bremen-Super, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532798
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     293000-9
EAN/GTIN:
     4018949293090
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche. Hoher Tragekomfort, gute Standzeiten, rutschsicherheit, hochwertige Anmutung, Isolierung gegen Kälte Wasserabweisende Oberfläche, gute Griffeigenschaften, Ergonomische Passform, sehr hohe Weiterreißfestigkeit, hohe Durchstichfestigkeit, Atmungsaktives Leder. Einsatzgebiete: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst u. Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Rindnarbenleder
Größe:
9
Farbe:
grün/beige
Ausführung:
doppelnähte, gefüttert, Schadstoffgeprüft
Länge:
240 - 320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3134X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
528
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,92*
€ 5,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,54*
€ 52,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 39,79008*
€ 54,22008*
Lager 302
4
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 41,76*
€ 54,84*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 42,45*
€ 57,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,35004*
€ 61,10655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,06008*
€ 58,3815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,20004*
€ 57,35805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,65008*
€ 53,1336
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,48* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.