Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Polar-Grip 23-700, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532915
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23-700-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Winterhandschuhe mit einer PU-Schaumstoffisolierung und ausstülpbarem Innenfutter. Höhere Lebensdauer als Leder. Schützt vor Wasser, ist beständig gegen Salze und Chemikalien. Die Polyurethan-Schaumstoffisolation sorgt für zusätzliche Wärme und Tragekomfort. Geraute PVC-Schicht: Unschlagbare Griffigkeit auf nassen und schlüpfrigen Flächen. Einsatzgebiete: Bauarbeiten im Außenbereich, Kühlhäuser, Wintertransport, Instandsetzung an Autobahnen und im Freien, Versorgungseinrichtungen, Hof- und Feldarbeit, Holzhandhabung, Chemieindustrie, Bohrinseln.
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl, Polyurethan
Größe:
9
Farbe:
leuchtorange
Norm:
DIN EN 511, EN 388, EN 374, Kategorie III
Ausführung:
Sicherheitsstulpe, vollbeschichtet
Länge:
275 - 300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, pvc-handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 13,50*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 13,52*
Lager 302
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 14,77*
9 Tage
42
6
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 14,81*
7 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 14,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 88,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
23700100
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.