Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe TouchNTuff® DermaShield® 73-701, Gr. 8,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533667
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73-701-8,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield® ist aktuell der technisch ausgereifteste sterile Handschuh im Markt. Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern minimiert er das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien. Der DermaShield® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der neue Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. DermaShield®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz. Einsatzgebiete: Medikamentenherstellung unter aseptischen Bedingungen, Biotechnologie, Herstellung von medizinischen Geräten, Umgang mit Zytostatika.
Weitere Informationen:
Größe:
8,5
Farbe:
grün
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Flüssigkeitsschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Norm - Radioaktive Kontamination:
EN 421:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,723* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.