Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ T6/5 Schutzanzug 4540+, weiß/blau, mit Kapuze, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536826
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4540+2XL
EAN/GTIN:
     4046719909490
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4540+ hilft dabei, sich vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) und Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) zu schützen. Das innovative und weiche Laminatmaterial bietet guten Schutz vor Staub und bestimmten Flüssigkeitsspritzern, elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit, Strickbündchen an den Armen für einen erhöhten Tragekomfort, dreiteilige Kapuze für eine verbesserte Passform und Kompatibilität zu weiterer PSA, zwei-Wegereißverschluss mit abgeklebter Patte, Fusselarm, verstärkte Schnittführung im Schritt, atmungsaktiver Rückeneinsatz reduziert den Hitzestress und verbessert den Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen, Polyethylen Laminat
Größe:
2XL
Farbe:
weiß/blau
Norm:
DIN EN 13034:2005 + A1:2009, DIN EN ISO 13982-1:2004, DIN EN 1073-2:2002, DIN EN 1149-5:2008
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,40*
€ 10,44*
1
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 10,54*
1
€ 8,95*
ab € 7,40*
€ 10,68*
Lager 302
208
1
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.