Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindkernspaltleder-Handschuh Rostock, Gr. 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5572238
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212150-12
EAN/GTIN:
     4018949215122
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder, Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, TÜV GS, Schadstoff geprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,7mg/cm²h, pH-Hautneutral, hoher Tragekomfort, gute Standzeiten, Rutschsicherheit, hochwertige Verarbeitung, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, hohe Weiterreißfestigkeit, hohe Durchstichfestigkeit, Einsatzgebiete: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, metallverarbeitende Industrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen, Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Rindspaltleder
Größe:
12
Farbe:
weiß/blau
Ausführung:
doppelnähte, gefüttert
Länge:
240 - 320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4143X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Canvas-Stulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,02*
€ 23,06004*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,92008*
€ 28,60008*
€ 5,00*
ab € 21,38004*
€ 29,18004*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,01008*
€ 29,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,53004*
€ 33,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,60008*
€ 34,0341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,97008*
€ 33,2844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,46004*
€ 30,29745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,92008*
€ 24,8949
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,74334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.