Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh FlexMech® 663, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5603674
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     66310
EAN/GTIN:
     4008198766308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh aus grauem Polyamid mit schwarzer Nitrilschaumbeschichtung an der Innenhand und den Fingerspitzen. Elastisches Bündchen, Öko-Tex®-zertifiziert. Durch die nahtlose Stricktechnik und ergonomische Form sowie flexible Beschichtung passt sich der Handschuh der natürlichen Handform an und bietet hohen Komfort, weniger Ermüdungserscheinungen und gute Atmungsaktivität. Die Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr gute Griffigkeit bei trotzdem guter Tastsensibilität. Geringes Fusseln des Polyamid-Garns für feine Anwendungen, waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar. Einsatzgebiete: Automobilindustrie und Zulieferer, Baugewerbe, Industrie, Logistik, Instandhaltung.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/schwarz
Beschichtung:
Nitril
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Mechanikschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131X
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Schnittschutzklasse:
X (nicht geprüft oder Test nicht anwendbar)
Material Träger:
Polyamid
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
990
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,04*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,05*
2 Tage
1520
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,45*
€ 3,13*
3 Tage
1188
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,28*
2 Tage
924
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,58*
€ 3,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11840110
ab € 2,20*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.