Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe HyFlex® 11-537, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609208
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-537-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel entwickelt, die geltenden Industriestandards zu übertreffen, diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit, für eine bessere Passform, größere Fingerbeweglichkeit und Reduzierung einer schnellen Handermüdung ist in das Trägermaterial auch die ZONZ™-Fit-Technologie integriert, die FORTIX-Formulierung des Handschuhmaterials bewirkt, neben einer größeren Griffsicherheit, eine die Lebensdauer des Handschuhs verlängernde höhere Abriebfestigkeit und einen höheren Tragekomfort in abriebintensiven Arbeitsbereichen, silikonfrei, schmutzverbergende Farben für ein längeres Einsatzleben, Einsatzgebiete: Montage kleiner, scharfkantiger Teile, Handhabung kleiner, scharfkantiger Metallteile, leichte Stanzarbeiten, Wartungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Ausführung:
gestrickt, teilbeschichtet
Länge:
220 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4342
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr.9 ansell, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,86*
Lager 302
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 8,87*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 11,67*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 12,47*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 9,87*
€ 12,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 106,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.