Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Rindvollleder teXXor® natur Montblanc III, Größe 10, PSA Kategorie 2, EN 388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe Rindvollleder teXXor® natur Montblanc III, Größe 10, PSA Kategorie 2, EN 388
Arbeitshandschuhe Rindvollleder teXXor® natur Montblanc III, Größe 10, PSA Kategorie 2, EN 388
Artikel-Nr.:
     353-170151
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     170151
EAN/GTIN:
     4031301032366
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitsschutzhandschuhe teXXor® natur Montblanc III

Die Arbeitshandschuhe teXXor® aus Rindvollleder sind universell einsetzbar.

Er besitzt eine gute Flexibilität und hat ein sehr angenehmes Tragegefühl durch die leichte und weiche Fütterung.

Einsatzgebiete: universell einsetzbar bei fast allen mitteleren bis schweren Arbeiten, wie z.B. Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Gartenbau und Landwirtschaft.

  • Typ: Rindsvollleder-Handschuhe
  • Ausstattung: Rindvollleder gefüttert, weißer Drell aus Baumwolle, gummierte Stulpe, Doppelnähte, 26 cm Länge
  • Material: Rindsvollleder, Baumwolle
  • Größe 10
  • Normen: PSA Kategorie 2, EN 388
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
PSA Kategorie 2, EN 388
Farbe:
natur
Größe:
10
Material:
Rindvollleder
Verpackungseinheit:
120 Paar / Karton
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitsschutz,Handschuhe,Arbeitsschutzhandschuhe,Arbeitshandschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
600
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 1,83*
5 Tage
312
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,29*
15 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,49*
Lager 353
6 Tage
734
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,60*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301005865
ab € 24,18*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.