Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 475, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5626687
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34475140
EAN/GTIN:
     3245424751207
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Komplett flüssigkeitsdicht und sehr gute Beständigkeit bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Hervorragende Fingerfertigkeit dank der Geschmeidigkeit des Handschuhs, sicheres Greifen durch die strukturierte Außenverarbeitung, geeignet für den Kontakt mir allen Arten von Lebensmitteln, empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatexproteine Kann alleine oder über andere Handschuhe getragen werden. Einsatzgebiete: Schneiden von Fleisch und Fisch, Umgang mit Obst und Gemüse, Lebensmittelherstellung, Umgang mit Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Länge:
310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3001X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
velourisiert
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JOT
Griffprofil:
Handfläche mit Profil
Wandstärke Schichtstärke:
0.34 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,09*
Lager 302
274
72
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,09*
23 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,59*
19 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,79*
15 Tage
nicht lagernd
72
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 360 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 150,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.