Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-751, Gr. 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5630599
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-751-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hoher Schnittschutz, kombiniert mit einer herausragenden Abriebfestigkeit für ein langes Einsatzleben, INTERCEPT Technology®, exzellenter Schnittzschutz der EN-ISO-Leistungsstufe C, herausragende Abriebfestigkeit für Strapazierfähigkeit und ein langes Einsatzleben, leichtes, flexibles Trägermaterial für einen hohen Tragekomfort, schmutzverbergende Beschichtungsfarbe.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
schwarz
Länge:
224 - 269 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X43CP
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE, Glasfaser, Nylon, Spandex
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,71*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,27004*
€ 107,27004*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,65008*
€ 112,04004*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,25*
€ 117,50004*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 109,67004*
€ 131,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,50004*
€ 139,82505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,31*
€ 138,4089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,51004*
€ 131,50695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,76004*
€ 127,04445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 102,30*
€ 121,737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 95,25*
€ 113,3475
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,9375* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11751100
ab € 6,77*
Ähnlich
Ansell
11751110
ab € 6,98*
Ähnlich
Ansell
11751050
ab € 80,01*
Ähnlich
Ansell
11751070
ab € 1.119,6504*
Ähnlich
Ansell
11751080
ab € 6,82*
Ähnlich
Ansell
11751090
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.