Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11751080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11751080
EAN/GTIN:
     10076490450509
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • INTERCEPT Technology®, exzellenter Schnittzschutz der EN-ISO-Leistungsstufe C.
  • Herausragende Abriebfestigkeit für Strapazierfähigkeit und ein langes Einsatzleben.
  • Leichtes, flexibles Trägermaterial für einen hohen Tragekomfort, schmutzverbergende Beschichtungsfarbe.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
224-269mm, 8.81 - 10.59 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Spanen | Stanzen und Schneiden
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11751100
ab € 6,77*
Ähnlich
Ansell
11751110
ab € 6,98*
Ähnlich
Ansell
11751050
ab € 80,01*
Ähnlich
Ansell
11751060
ab € 7,03*
Ähnlich
Ansell
11751070
ab € 1.119,6504*
Ähnlich
Ansell
11751090
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.