Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Bremen-Super-Winter, Gr. 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5688258
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     293300-12
EAN/GTIN:
     4018949081796
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Universeller Winterhandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche. Hoher Tragekomfort, gute Standzeiten, rutschsicherheit, hochwertige Anmutung, Isolierung gegen Kälte Wasserabweisende Oberfläche, gute Griffeigenschaften, Ergonomische Passform, sehr hohe Weiterreißfestigkeit, hohe Durchstichfestigkeit, Atmungsaktives Leder. Einsatzgebiete: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst u. Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Rindnarbenleder
Größe:
12
Farbe:
weiß/beige
Ausführung:
doppelnähte, komplettes Moltonfutter, schadstoffgeprüft
Länge:
270 - 320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3134X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
X1X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe leder gr.12, thermohandschuh, arbeitshandschuhe leder, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,44*
€ 63,02004*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 48,85008*
€ 63,63*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 56,80008*
€ 66,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 49,49004*
€ 67,19004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,63*
€ 75,7197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,47008*
€ 70,7694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,58008*
€ 68,5203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,46004*
€ 65,99745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,85008*
€ 58,1316
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,07084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,51*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.