Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Elastic Long Pflasterspender (2x30 Fingerverbände)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764685
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5528
EAN/GTIN:
     5701684552827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Wandmontierter Pflasterspender mit 60 langen und elastischen Textilpflastern, die sich an die Bewegungen der Haut anpassen. Die Pflaster sind sehr hautfreundlich und lassen die Haut atmen. Das lange Pflaster kann mehrere Male um den Finger gewickelt werden, sodass es besser hält. Wird überall da verwendet, wo ein Risiko kleiner Verletzungen und Schrammen besteht. Der Spender lässt sich optimal an allen stationären Arbeitsplätzen aufhängen. Der QuickFix kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebesteifen befestigt werden. Produkteigenschaften: Unmittelbarer und augenfälliger Zugang zu Pflastern, der Spender lässt sich mit Leichtigkeit genau da montieren, wo der Bedarf am größten ist, angenehme und atemfähige Pflaster, die sich an die Bewegungen der Haut anpassen, jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und gebrauchsfertig, sobald Sie es aus dem Spender gezogen haben, das Pflaster kann mit einer Hand angebracht werden, man sieht es gleich, wenn der Spender leer ist, und bei Bedarf ist er leicht wiederaufzufüllen, die Pflaster sind CE-gekennzeichnet, der Spender hat ein Fach zur Aufbewahrung kleiner Objekte und kann verschlossen werden, sodass man zum Öffnen dann einen Schlüssel braucht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pflasterspender
Abmessung:
135 x 230 x 32 mm (H x B x T)
Pflastergröße:
12 x 2 cm (L x B)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,23*
€ 22,28*
1
€ 7,95*
ab € 16,87*
€ 22,52*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 17,63*
€ 22,54*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 18,93*
€ 23,98*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 20,14*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
464301
ab € 53,00*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,955*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,33*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,01*
Zubehör
Plum
5509
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.