Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 Liter, 500 x 600 mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5870457
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     49907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Bestehend aus Niederdruck-Polyethylen (HDPE), mit einem Volumen von 30 l, in der Abmessung 500 x 600 mm, mit der Folienstärke 5 my, in der Farbe transparent, 50 Stück auf der Rolle.
Weitere Informationen:
Material:
LD-Polyethylen
Farbe:
transparent
Abmessung:
500 x 600 mm
Fassungsvermögen:
30 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel 30l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
617
1
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 1,05*
1
€ 4,19*
ab € 0,59*
€ 1,07*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,09*
2 Tage
410
1
€ 2,90*
ab € 0,69*
€ 1,15*
16 Tage
unbekannt
4
€ 9,95*
ab € 0,85*
€ 1,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59905
ab € 0,72*
Ähnlich
Emil Deiss
59983
ab € 0,56*
Ähnlich
Emil Deiss
49902
ab € 2,16*
Ähnlich
Emil Deiss
49903
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.