Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 6 Liter, 290 x 330 mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5870603
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     44901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Diese Müllbeutel sind vielseitig einsetzbar! Durch ihre besondere Größe sind sie ideal für Abfalleimern in Gästezimmern, Lobby oder im Bad. Die, Müllbeutel sind reißfest, besonders durchstoßfest und daher für den täglichen Einsatz anzuwenden. Im praktischen 50-Pack erhältlich!
Weitere Informationen:
Material:
HD-Polyethylen
Farbe:
grau
Abmessung:
500 x 600 mm
Fassungsvermögen:
6 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel grau 6 liter, abfallbeutel 6 liter, abfallbeutel, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
30
€ 6,90*
ab € 0,59667*
€ 0,88667*
1
€ 4,19*
ab € 0,54*
€ 0,98*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 0,98*
16 Tage
unbekannt
4
€ 9,95*
ab € 0,83*
€ 1,36*
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Rolle
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
49909
ab € 0,74*
Ähnlich
Emil Deiss
54928
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.