Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalschutzhandschuhe Eco Plus, ungepudert, Gr. XL


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5870674
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01260-XL
EAN/GTIN:
     4044941003658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweg-Handschuh aus hochwertigem Vinyl. Kostengünstige Alternative für Anwendungsbereiche, in denen ein häufiger Handschuhwechsel erforderlich ist. Einsatzgebiete: Umgang mit Plexiglas, Porzellan oder Edelmetallen, Polieren von Schmuck, Präzisionsmontage, Produktprüfung, Reinigen von Ausrüstungen, Umgang mit Farben und Anstrichen, Umgang mit Klebern und Harzen, Friseurgewerbe, Schellackpolitur, Lackieren, Beschichten und Reinigen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid
Größe:
XL
Farbe:
transparent
Norm:
DIN EN 455, EN 420, CE, AQL 1.5
Ausführung:
Ungepudert, unsteril, mit Rollrand
Länge:
240 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe xl ungepudert, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10805
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 2,26*
€ 3,13*
1 Tag
77
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 3,60*
6 Tage
8
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 4,46*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 4,76*
9 Tage
5
2
pro Box
€ 6,50*
ab € 3,26*
€ 5,27*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0353* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
3716
ab € 2,25*
Ähnlich
AMPri
3715
ab € 2,25*
Ähnlich
AMPri
3714
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.