Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr1250
Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr1250
Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr1250
Artikel-Nr.:
     302blb-5797834
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26412
EAN/GTIN:
     4030177022815
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Doppelschneidständer für 2 Materialien • Stahlrohr-Gestell • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe und Rollenachsen: stufenlos einstellbar Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
26412
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
850 x 1665 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Doppel-Schneidständer, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019889, 00019889
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,63*
€ 731,28*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 713,18*
€ 777,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 713,59*
€ 792,32*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,00*
€ 797,01*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,94*
€ 936,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,65*
€ 1.114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,99*
€ 1.098,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,23*
€ 1.079,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,64*
€ 1.063,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,94*
€ 1.051,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,46*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 361,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.