Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippmulde SKK 400 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Kippmulde SKK 400 v
Späne-Kippmulde SKK 400 v
Späne-Kippmulde SKK 400 v
Späne-Kippmulde SKK 400 v
Späne-Kippmulde SKK 400 v
Artikel-Nr.:
     302blb-5799448
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462040052
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
SKK 400
Made in Germany:
ja
Volumen:
400 l
Herstellerartikelnummer:
SKK 400 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
81 kg
Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße L x B x H:
1320 x 670 x 840 mm
Schüttkantenhöhe:
485 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, bauer kippbehälter verzinkt, spänebehälter bauer, spänebehälter, Späne-Kippmulde, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 9900028605, 00028605
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,83*
€ 554,69*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,86*
€ 555,31*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,90*
€ 561,61*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,13*
€ 568,97*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,37*
€ 621,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,86*
€ 740,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,13*
€ 674,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,37*
€ 658,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.