Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,4 m³ L1320xB670xH840mm verz.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1462618
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462040052
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
81 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,91*
€ 536,20*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,91*
€ 536,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,91*
€ 536,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,95*
€ 539,12*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 466,54*
€ 549,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,12*
€ 641,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,95*
€ 573,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.