Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer V570 Modell 19V-KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer V570 Modell 19V-KS
Rollcontainer V570 Modell 19V-KS
Rollcontainer V570 Modell 19V-KS
Rollcontainer V570 Modell 19V-KS
Rollcontainer V570 Modell 19V-KS
Artikel-Nr.:
     302blb-5800108
Herst.-Nr.:
     450059
EAN/GTIN:
     4014641094713
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer für Arbeitstisch Lift • Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Typ:
19 V
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
450059
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
570 x 615 x 575 mm
Schubladen Fronthöhe:
3x 120 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rollcontainer lichtgrau 3 schübe, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, Arbeitstisch, Höhenverstellbarer, Werkbank-Container, Arbeitstisch-Zubehör, Werkbank, Höhenverstellbare, Ergonomischer, Arbeitsplatz, Schrank-Container, Arbeitstisch-Container, 9900059604, 00059604
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,71*
€ 574,80*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,17*
€ 576,31*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 467,11*
€ 576,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,90*
€ 577,94*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,51*
€ 670,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,20*
€ 780,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,86*
€ 759,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,61*
€ 738,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,51*
€ 695,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.610,14*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.669,80*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.427,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.