Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen m Drahtgitter4 Böden 1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen m Drahtgitter4 Böden 1000x600mm
Etagenwagen m Drahtgitter4 Böden 1000x600mm
Etagenwagen m Drahtgitter4 Böden 1000x600mm
Etagenwagen m Drahtgitter4 Böden 1000x600mm
Etagenwagen m Drahtgitter4 Böden 1000x600mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5801033
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8411-1
EAN/GTIN:
     4017976184111
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagen, mit Drahtgitter und 4 Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraubkonstruktion (Baukastensystem) • Stirnwände und 1 Längswand: mit Drahtgitterwänden 100 x 100 x 5 mm • Böden: 1x fest, 3x variabel, zum Einlegen im Raster 100 mm • Bodenmaterial: Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor • Traglast: 90 kg pro Boden • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8411-1
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
80,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1169 x 609 x 1800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, längswand etagenwagen, etagenwagen fetra, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 9900061977, 00061977
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,24*
€ 471,43*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 407,78*
€ 473,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,13*
€ 484,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,10*
€ 485,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,32*
€ 565,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,91*
€ 673,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,39*
€ 662,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,46*
€ 631,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,85*
€ 621,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,32*
€ 606,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,73*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,55*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.