Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1200x800 mm Holz
Artikel-Nr.:
     302blb-5804908
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-800202
EAN/GTIN:
     4035694000162
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwandwagen mit 2 Stirnwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
SW-800.202
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
45,5 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1390 x 800 x 1015 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Dreiwandwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Holzwand-Stirnwandwagen, Transportwagen, Langgut-Wagen, Doppel-Stirnwandwagen, 9900000284, 00000284
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,25*
€ 228,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,44*
€ 232,92*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 208,92*
€ 235,91*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,49*
€ 245,84*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,31*
€ 307,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,13*
€ 365,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,31*
€ 327,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,37*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,20*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,61*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,65*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,07*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,43*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,01*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.