Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Artikel-Nr.:
     302blb-5804946
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-500.603/AG
EAN/GTIN:
     4035694053700
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen cordes
tischwagen
tischwagen 250kg tragkraft
Tischwagen, Schiebegriff gerade • Stahlblech-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand • Beräderung: 2 Lenk-, und 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
sw-500.603/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
37,0 kg
Tragkraft:
250 kg
Maße L x B x H:
1025 x 525 x 850 mm
Rad-Ø:
125 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 9900069129, 00069129
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 232,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,18*
€ 235,98*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 206,72*
€ 239,00*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,19*
€ 248,79*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,12*
€ 310,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,19*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,74*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,02*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,53*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,18*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,11*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,53*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,03*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.