Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Box 18 Liter schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
303-4801552XR
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
18C solid black
EAN/GTIN:
5060024805994
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Hochwertiger schwarzer (blickdichter) Kunststoffbehälter für CDs, DVDs,
Sammel- oder Fotoalben.
Die Medienbox: Besonders geeignet
die Aufbewahrung von 93 CDs oder 44 DVDs
oder als Aufbewahrungsbox für Fotoalben, Briefmarkenalben usw.
Maße außen (mit Deckel): 480 x 390 x 200 mm,
innen: 380 x 310 x 170 mm
Superstabil!
Schwarz. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
stapelbar
temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
... >
Aufbewahrungsboxen
>
Really Useful Box Aufbewahrungsboxen
>
Farbige Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
kunststoffbox really useful 18l
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful
,
CD-Aufbewahrung
,
DVD-Aufbewahrung
,
PP-Box
,
Archivierung
,
Really Useful Box
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
41
€ 2,90*
ab € 9,79*
€ 14,48*
Lager 1955
9 Tage
51
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 17,03*
Lager 303
3 Tage
21
€ 5,87*
ab € 15,36*
€ 21,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 303
Versand:
Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 303
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Box 18 Litre
Really Useful Products
18CXL
ab € 21,40*
Ähnlich
Really Useful Boxes 18C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
18C
ab € 9,58*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68506000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68506000
ab € 20,19*
Ähnlich
Really Useful Box 19 Liter XL LP-Box, transparent, inkl. Deckel
Really Useful Products
19CXL
ab € 16,99*
Ähnlich
Really Useful Box 35 Liter XL - LP-Aufbewahrungsbox mit Deckel, transparent
Really Useful Products
35CXL
ab € 26,69*
Ähnlich
RU Aufbewahrungsbox 9CXL transp. 9l 395x255x205mm
Really Useful Products
9CXL
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen