Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - matter Look - Edelstahl - Zylinderkopf - 2223.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - matter Look - Edelstahl - Zylinderkopf - 2223.000
Abgrenzungspfosten - matter Look - Edelstahl - Zylinderkopf - 2223.000
Artikel-Nr.:
     3061-2223.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2223.000
EAN/GTIN:
     4044925107457
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Absperrpfosten
Blockierpoller

Abgrenzungspfosten - matter Look - Edelstahl - Zylinderkopf - 2223.000

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: edelstahl
  • Abmessung: Höhe 95 cm
  • Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm
  • nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. keine Stolpergefahr
  • Gewicht: ca. 9,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Abm.:
Höhe 95 cm
eigenes Format:
Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm
Serie:
Serie Classic matt
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten silber, absperrpfosten, absperrpfosten zylinder, Personenleitsystem, Personenleitsystem günstig, Personenleitsystem günstig kaufen, Personenleitsystem 2223.000, 2223000, 2223 000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,56*
€ 65,37*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 69,71*
€ 90,38*
Lager 3061
48
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 107,62*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2208151-2867
ab € 19,84*
Zubehör
WAS Germany
2208156-2867
ab € 19,80*
Zubehör
WAS Germany
2207150-2863
ab € 19,78*
Zubehör
WAS Germany
2207157-2863
ab € 27,78*
Zubehör
WAS Germany
2207152-2863
ab € 19,76*
Zubehör
WAS Germany
2207156-2863
ab € 19,72*
Zubehör
WAS Germany
2208153
ab € 18,13*
Zubehör
WAS Germany
2208159
ab € 16,01*
Zubehör
WAS Germany
2208251
ab € 25,85*
Zubehör
WAS Germany
2208256
ab € 26,01*
Zubehör
WAS Germany
2207159
ab € 17,78*
Zubehör
WAS Germany
2209152
ab € 26,28*
Zubehör
WAS Germany
2207252
ab € 24,66*
Zubehör
WAS Germany
2209156
ab € 26,44*
Zubehör
WAS Germany
2207256
ab € 24,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.