Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kordelständer
>
Artikel
Abgrenzungspfosten - matter Look - schwarz - Kugelkopf - 2224.001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3061-2224.001
Hersteller:
WAS Germany
Herst.-Nr.:
2224.001
EAN/GTIN:
4044925107488
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Absperrpfosten
Blockierpoller
Abgrenzungspfosten - matter Look - schwarz - Kugelkopf - 2224.001
Material: Edelstahl
Farbe: schwarz
Abmessung: Höhe 95 cm
Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm
nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. keine Stolpergefahr
Gewicht: ca. 9,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Abm.:
Höhe 95 cm
eigenes Format:
Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm
Serie:
Serie Classic matt
... >
Lager 3061
>
Leitsysteme
>
Abgrenzungspfosten
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten schwarz
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten niro
,
Personenleitsystem
,
Personenleitsystem günstig
,
Personenleitsystem günstig kaufen
,
Personenleitsystem 2223.000
,
2223000
,
2223 000
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,68*
€ 76,25*
Lager 2813
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 69,97*
€ 90,43*
Lager 3061
5 Tage
48
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 108,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3061
Versand:
Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3061
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbindungskordel PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Beschläge goldfarben.
WAS Germany
2208151
ab € 22,96*
Zubehör
Verbindungskordel PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Beschläge verchromt.
WAS Germany
2207150
ab € 22,44*
Zubehör
Verbindungskordel PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Beschläge verchromt.
WAS Germany
2207157
ab € 24,35*
Zubehör
Verbindungskordel PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Beschläge verchromt.
WAS Germany
2207152
ab € 22,34*
Zubehör
Verbindungskordel PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Beschläge verchromt.
WAS Germany
2207156
ab € 22,46*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:
WAS Germany
2208153
ab € 16,20*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:
WAS Germany
2208159
ab € 18,91*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:
WAS Germany
2208251
ab € 29,78*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:
WAS Germany
2208256
ab € 29,77*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester,
WAS Germany
2207159
ab € 15,56*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Polyester, verchromt.
WAS Germany
2209152
ab € 29,68*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Polyester, verchromt.
WAS Germany
2207252
ab € 27,53*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Polyester, verchromt.
WAS Germany
2209156
ab € 29,69*
Zubehör
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Polyester, verchromt.
WAS Germany
2207256
ab € 27,46*
Zubehör
Verbindungstau für Abgrenzungspfosten - Edelstahloptik - Taufarbe dunkelrot - 250 cm - Ø 3,2 cm - 2215.250
WAS Germany
2215.250
ab € 9,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen