Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
LOGO zu SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101161944
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01111501
EAN/GTIN:
     9002719010043
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
SOLA Wasserwaage AV 150 Aluminium Länge 1500 mm

Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen. Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag. Hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie. Robustes Aluminiumprofil. Stoßdämpfende Endkappen.
Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°),
bei Umschlagmessung: 1,00 mm/m (0,057°).

Weitere Informationen:
Marke:
Sola
Querschnitt:
49 x 21 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
eloxiert
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,56*
€ 49,07*
Lager 3145
95
€ 5,90*
ab € 45,76*
€ 60,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.