| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101167965 Herst.-Nr.: 56052301 EAN/GTIN: 9002719044307 |
| |
|
| | |
| SOLA Elektronischer Winkelmesser WMD Schenkellänge 200 mm
Kontrastreiches LCD-Display für exakte digitale Winkelmessungen. HOLD Funktion zum Speichen von Messwerten und ZERO Funktion für inkrementelle Messungen. Manuelle Fixierung der Schenkel zur präzisen Übertragung von Winkelmaßen. Integrierte Anschlagkante für genaue und zuverlässige Messungen. Als Lineal einsetzbar mit fortlaufender mm/cm Skala über beide Schenkel. Robuste, formstabile Schenkel mit Versteifungsrippen.
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 270 ° | Material: | Aluminium | Marke: | Sola | Ablesung: | 0,1° | 1 mm | Oberfläche: | eloxiert | Schenkellänge: | 200 mm | Messgenauigkeit: | ± 0,3 ° | Type: | WMD 200 | Skala: | mm/cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 28,13* | € 41,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,58* | € 42,08* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,28* | € 43,16* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,09* | € 51,16* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,52* | € 51,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|