Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser WMD 200 Messber.270Grad Schenkel-L.230mm SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000857040
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56052301
EAN/GTIN:
     9002719044307
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digitaler winkelmesser sola
kontrastreiches LCD-Display für exakte digitale Winkelmessungen · HOLD Funktion zum Speichen von Messwerten und ZERO Funktion für inkrementelle Messungen · manuelle Fixierung der Schenkel zur präzisen Übertragung von Winkelmaßen · integrierte Anschlagkante für genaue und zuverlässige Messungen · als Lineal einsetzbar mit fortlaufender mm/cm Skala über beide Schenkel · Robuste, formstabile Schenkel mit Versteifungsrippen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
230 mm
Messbereich:
270 °
Marke:
SOLA
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser, Messgerät, Winkelmessgeräte, Winkelmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,13*
€ 41,51*
1
€ 5,95*
ab € 30,58*
€ 42,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,28*
€ 43,16*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,09*
€ 51,16*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56900101
ab € 15,48*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57080101
ab € 54,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57073401
ab € 195,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.